AH164-P3B22 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機 08507685

AH164-P3B22 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機 08507685
AH164-P3B22 Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機 08507685

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノッチ数3
接点構成2a2b
復帰方式手動
保護構造操作部:IP40(閉鎖形)
内容量1個注文コード08507685品番AH164-P3B22
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
取付穴径(Φmm)16ノッチ角度(°)90ノッチ数3接点構成2a2b復帰方式手動保護構造操作部:IP40(閉鎖形)種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08507667
2024-02-22
用途: 電気装置改造品

価格単価が安くまた、入手待ちがなく速くて助かりました、

対象商品 : 08508062
2009-08-20
用途: 立体駐車装置(操作パネルの修理)
有限会社ディーエスシステム

長年変わらない型式に感謝です。
ツマミ(キーシリンダ)側と接点側とが取り外しできる構造なのですが、
どうも、毎回壊れるのは、その取り外しできる部分の爪が折れる原因のようです。
実質7~8年間駐車場の操作盤で使えてますので、充分に消費できたと言えますが、この爪が外れやすくならなければ、もっと使用できるのではないかと感じました。
今回はツマミ式のほうを購入しましたが、キーの場合は押し込む力が強いと爪の部分で外れたりします。
ツマミ式の場合は押し込む力が強くても外れませんが、
保守の際にパネルを取り外すなどの際に、故意に何度が脱着を行っているとツメが弱くなるようです。
なので、できるだけ脱着を行わないで使用するのが良いのだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする