曜日別特売
AH165-ZTWE3 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機 08508385

AH165-ZTWE3 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機 08508385
AH165-ZTWE3 Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機 08508385

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24発光色乳白注文コード08508385品番AH165-ZTWE3
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能
接点の追加・交換が容易
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています

定格電圧(V)DC24発光色乳白形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)光源LED種類照光式トランスなしボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65(防油形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08507965
2023-03-30
用途: 制御盤 製作

只今 入手困難な商品です。あって良かったです。こういうの無い時 モノタロウ見るようにしています。価格の差があまり無ければ購入しています。

対象商品 : 08508376
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

部品交換で使用。
即日発送で助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 08508385
2022-12-09
用途: 制御盤表示灯

白色系ランプがなかなか手に入り難い中で1人5個とはいえ販売してくるのはとても助かります。仕様的にも特に問題ありません。

対象商品 : 08507913
2016-08-15
用途: 自動機のスイッチに利用。

安定した商品で、特に問題なく使えます。

対象商品 : 08507965
2015-03-24
用途: 工作機械の電源ランプ

既存の白熱球が切れたので、同寸法でLED仕様のこの商品に付け替えてみました。
電源ランプとしての使用ですので、普段付きっぱなしなのでLEDが消費電力も低いし
長持ちしそうなので。しかし、AH164-ZTWE3はLEDで乳白色と掲載されていたので、
てっきり明るい電球色のような色を想像していたのですが、点けてみてびっくり。
どうみてもオレンジ色でした。写真の通り消灯時は白で、点灯時はオレンジ色なので
斜めの角度からも視認性は良いですが、乳白色のランプとして使用する場合は、
おすすめできません。中のLEDは乳白で間にオレンジのフィルターがあるのか、
中のLEDがオレンジで、表面のケースが乳白なのかわかりませんが、乳白色=オレンジ色
というのがこの業界(表示灯)の常識なら、当方の思い違いですが、それならば
点灯時の写真か色の表示がほしいところです。
、同じメーカーの物を購入しました。
このタイプは正面からだと視認性が良いと思いますが、
自分の環境の場合、上から見下ろすため、若干視認性に不満がありますが、
機能的に問題ないため満足しております。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08508367
2015-06-11
用途: プロパンガスの充填所の感震器の表示灯

30年使用していて初めて表示灯が切れてしまい、感震器のメーカーに確認して購入しました。取扱があってとても助かりました。
ハンダによる結線も簡単に出来、良かったです。
敢えて不具合を申しあげれば、私の検索が悪かっただけかもしれませんが、緑色の表示のものが本当は欲しかったのですが、橙色しか
見つからずやむを得ず橙色を注文しましたが、今は緑色も購入できるようになっているので、もし発注時に私が経験した不具合が他の
商品であるならば改善したほうが良いと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08507922
2014-11-16
用途: ラベル印刷機械の表示ランプ故障の交換のため

既存の白熱球が割れたため、同じメーカーの物を購入しました。
このタイプは正面からだと視認性が良いと思いますが、
自分の環境の場合、上から見下ろすため、若干視認性に不満がありますが、
機能的に問題ないため満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする