曜日別特売
AR22G4L-11E3A 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機 08509112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR22G4L-11E3A 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機 08509112
AR22G4L-11E3A 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機 08509112

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接点構成1a1b
照光色
使用電圧(V)AC/DC24
内容量1個注文コード08509112品番AR22G4L-11E3A
参考基準価格(税別)¥2,365販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上
AC220V3Aにて100万回以上
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1b照光色ボタン形状丸(透明フルガード形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LED耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250フレーム丸フレーム方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08509103
2019-05-08
用途: 電気制御盤のメンテナンスに使用する。

この、メーカーのAR22G4L等、平形照光ボタンには、防水透明な防水カバーが必要。同メーカーには、あります。流石一流メーカーです。取り付けリングは、廻しにくいけど。

対象商品 : 08509121
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

対象商品 : 08509051
2015-11-18
用途: 部品の交換
株式会社タンゼンテクニカルプロダクト製造業

同じパーツの交換作業に使用しました。
注文から2日で届き、近郊で探し購入するより早く楽でした。
部品自体も無駄の無いパッケージと交換作業が非常に楽に設計されているのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする