※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製トランクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08518238
品番
HCT-150
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)
板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)
ピッチP(mm)
135
長さL(mm)
150
材質
(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)
7
質量(g)
990
種類
その他
グリップ径(Φmm)
16
仕上
(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨
取付け方法
めねじ
耐荷重N(kgf)
980(100)
耐荷重(N)
980
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ステンレス鋼製トランクハンドル
参考になった
参考になった