曜日別特売
MS843-2-2 スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業) 08518597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS843-2-2 スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業) 08518597
MS843-2-2 スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業) 08518597

スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)107
寸法C(mm)79
質量(g)240
内容量1個注文コード08518597品番MS843-2-2
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。
硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。
付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。
左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。

寸法A(mm)107寸法B(mm)80寸法C(mm)79寸法H(mm)13、14.5、16材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅質量(g)240種類ハンドル適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
錠前付仕様は、錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレーテフロドライTFD、または鍵穴専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする