曜日別特売
MS720-2-H 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業) 08518667

MS720-2-H 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業) 08518667
MS720-2-H 平面ハンドル MS720型 LAMP(スガツネ工業) 08518667

平面ハンドル MS720型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/レッド、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき仕様簡易ロックなし注文コード08518667品番MS720-2-H
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。
硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。
左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。

材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅仕様簡易ロックなし質量(g)115適合板厚(mm)1~2仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(ボタン)ナノ塗装/レッド、(取付金具、ねじ、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
注意
カム取付用ねじは、ねじ用接着剤などを使用してしっかりと固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08518633
2017-06-01
用途: 中学校体育館水銀燈ボックス 鍵取り替え
白石工業建設業・工事業

壊れた鍵と同じだったので、スムーズに取り替え
できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする