付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×30
十字穴付トラスタッピンねじ4×16
十字穴付トラス小ねじ4×12(DC-90G、DC-100Gに付属)
トリガー位置決め治具
フェイスプレート(DC-90G、DC-100Gに付属)
仕様ガラス扉用材質(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂幅(mm)(扉)600以下質量(kg)(扉)7以下高さ(mm)(扉)800以下質量(g)91仕上(本体)ポリアセタール(POM)/PBT樹、(トリガー)ポリアセタール(POM)、(フェイスプレート)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ABS樹脂、(トリガー位置決め治具)BT樹脂適合扉質量(kg)7適合ガラス厚(mm)5最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600