JC-T50 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業) 08519175

 

JC-T50 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業) 08519175
JC-T50 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業) 08519175
JC-T50 樹脂キャッチ JC-T50 LAMP(スガツネ工業) 08519175

樹脂キャッチ JC-T50

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08519175品番JC-T50
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

かぶせ扉、インセット扉兼用です。
開き扉、引き出しなどさまざまな用途に使用できます。

付属品
十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)
十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など幅W(mm)12長さL(mm)50材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ストライカー)ポリアミド(PA)ナチュラル材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)3種類クリップ型吸着力(N)20取付け方法面付タイプ押込力N(kgf)3(3.3)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の引張力・押込力には、2~3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。
引張力と押込力は初期値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519175
2022-10-26
用途: 網戸の部品
不動産業

かなり古い網戸の部品をネットで
探していましたが欠品でした。
代替品も見つからず困っていましたが
こちはの商品を見つけダメ元で購入したら
ネジ穴を新たに開けて使用することが
できました。現物を見ないで買うので
この価格は大変魅力でした。

対象商品 : 08519175
2022-02-02
用途: 釣り具(クーラーボックス)の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

ヒンジの割れた部分をプラ再生材で作成して使用していましたが、稼働域でのショックに耐えられず、再び割れたので、代替品を探していて強度その他、大変満足のいく商品でした。

対象商品 : 08519175
2022-01-21
用途: ポストの開閉の部品用
その他業種

自宅のポストの開閉部分が壊れてしまい、部品を探していました。ネジ穴の位置が少し違ったのですが、別の穴を開けて、取り付けたところピッタリでした。
開閉もとてもやり易く今までのステンレスよりも使いやすいようにも思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする