用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c色黒質量(g)280タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵V形(IP67)(金クラッド接点)仕様防滴強化形、ステンレス板にゴムベース付材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール形式多機能形保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格電圧(V)DC30耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)0.1動作力22N(2.2kgf)付属コード0.75mm23芯1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~45材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂内蔵スイッチV形(金クラッド接点)耐電圧(V/min)AC1500電気的寿命(万回)10以上