曜日別特売
MC-125WTP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519342

MC-125WTP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519342
MC-125WTP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519342
MC-125WTP マグネットキャッチ MC-125型 LAMP(スガツネ工業) 08519342

マグネットキャッチ MC-125型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08519342
品番
MC-125WTP
参考基準価格(税別)¥885販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

吸着面の調節幅:前後4 mm
吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。

幅W(mm)
30.1
長さL(mm)
26.5
色(本体)
ホワイト
付属品
受座 W12
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM)
高さ(mm)
16.5
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
14.5
種類
標準タイプ
吸着力(N)
24.5
仕上
(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
24.5[2.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
吸着力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
ねじは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08519342
2022-05-26
用途: 家具扉の固定

マグネットキャッチは、チープな感じのものが多いので、造りのいいものを探していました。こちらの商品は、やや値段が高いですが、見た目がよく、取付けた感じもいいです。

対象商品 : 08519342
2022-04-25
用途: 古いマグネットキャッチの交換

35年前の家具のマグネットキャッチの樹脂がボロボロになり、この製品に交換。完全互換で、問題なく使えた。キャッチの位置調整もできるので、使い勝手が良かった。大変満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする