曜日別特売
OFL-VG5-SPOMY フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 08519393

フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格0.1A-30VDC仕様ステンレス板にマグネットベース付タイプシール構造スイッチ内蔵タイプ注文コード08519393品番OFL-VG5-SPOMY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。

用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他定格0.1A-30VDC動作特性モーメンタリー接点構成1c質量(g)340タイプシール構造スイッチ内蔵タイプスイッチ形状内蔵V形(IP67)(金クラッド接点)仕様ステンレス板にマグネットベース付材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール形式多機能形保護構造IP67(内蔵スイッチ)定格電圧(V)DC30耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)0.1動作力22N(2.2kgf)付属コード0.75mm23芯1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~45材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂内蔵スイッチV形(金クラッド接点)耐電圧(V/min)AC1500電気的寿命(万回)10以上
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする