曜日別特売

ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼(SUS316)仕様スクエアー(四角形) 8mm注文コード08520085品番200-9120
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

仕様スクエアー(四角形) 8mm材質ステンレス鋼(SUS316)仕上素地
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする