曜日別特売
200-0769-50-00020 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520243

 

200-0769-50-00020 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520243
200-0769-50-00020 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520243
200-0769-50-00020 ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業) 08520243

ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08520243品番200-0769-50-00020
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。
シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。
別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。
部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。

寸法H(mm)20材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
別売のインサート、回転カムは、一度組んでしまうと取り外せません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする