※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(Oリング)ニトリルゴム(NBR)、(六角ナット)ステンレス鋼(SUS316)、(フランジ付六角ボルトM6)ステンレス鋼(SUS304)注文コード08520304品番248-9108-00-00000
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、2サイズのタブルビット仕様があります。
開閉状態が分かるマーク付きです。
Oリング付きで、IP67に適応しています。
別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。