曜日別特売
248-9154-00-00000 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業) 08520322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

248-9154-00-00000 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業) 08520322
248-9154-00-00000 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業) 08520322
248-9154-00-00000 ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業) 08520322

ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(Oリング)ニトリルゴム(NBR)、(六角ナット)ステンレス鋼(SUS316)、(フランジ付六角ボルトM6)ステンレス鋼(SUS304)注文コード08520322品番248-9154-00-00000
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、2サイズのタブルビット仕様があります。
開閉状態が分かるマーク付きです。
Oリング付きで、IP67に適応しています。
別売の回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。

仕様ダブルビット5mm材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(Oリング)ニトリルゴム(NBR)、(六角ナット)ステンレス鋼(SUS316)、(フランジ付六角ボルトM6)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)質量(g)120規格IP67適合板厚(mm)22以下勝手仕上(本体)素地、(Oリング)ブラック、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)素地取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする