※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
アクリルバイザーをフロントガラス周りのピラーに取り付けるため(ヒンジ破損時に使用)購入しました。トルク調整型が欲しかったのですが、金属製の高価なものしかなかったため、試しに購入しました。2箇所で止まる造りとなっておりトルクヒンジと併用してもOKだと思います。