付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼
六角棒スパナ呼び3
掘込加工テンプレート
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂オプションスチールドア・スチール枠用ブラケット HES3D-120BKT型形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上色ブラック高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ仕上(本体、ベースフレーム、アーム)電着塗装(ブラック)、(ねじカバー)ブラック(ブラック)付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900