曜日別特売
218-9220 オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業) 08522002

218-9220 オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業) 08522002
218-9220 オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業) 08522002
218-9220 オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業) 08522002

オール樹脂製平丁番 218-9220

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08522002品番218-9220
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

樹脂製の軽量蝶番です。
軸は圧入しているため脱落しません。

材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
注意
使い始めの蝶番は開閉操作に引っ掛かりを感じる場合がありますが、開閉を繰り返すうちにスムーズになり解消していきます。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする