KHA-65CN ステンレス鋼製平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 08522063

ステンレス鋼製平丁番 KHA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)65
内容量1個注文コード08522063品番KHA-65CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。
穴付きと穴無しがあります。

材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)(扉)10以下質量(g)34タイプ平行形種類平丁番寸法H(mm)65仕上研磨管数5羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする