LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製平丁番 KHA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)
90
25
30
40
50
60
75
80
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08522097
品番
KHA-90CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。
穴付きと穴無しがあります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
(扉)13以下
質量(g)
47
タイプ
平行形
種類
平丁番
寸法H(mm)
90
仕上
研磨
管数
5
羽根厚さ(mm)
1.5
本体幅(mm)
32
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。