HG-SHL32 ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 08522194

HG-SHL32 ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 08522194
HG-SHL32 ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 08522194
HG-SHL32 ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 08522194

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)30
内容量1個注文コード08522194品番HG-SHL32
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

メーカー100万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。

寸法H(mm)30寸法P(mm)18材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨本体長さ(mm)32羽根厚さ(mm)1.5トルク値N・m(kgf・cm)4.7c(0.48)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
下表のトルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。

商品説明動画

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08522212
2017-04-24
用途: 点検用の扉に

戻りの強度が欲しかったのですが、少し弱いかなと・・・
でも良い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする