曜日別特売
SLS-ELAN-AZ SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業) 08522386

SLS-ELAN-AZ SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業) 08522386
SLS-ELAN-AZ SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業) 08522386
SLS-ELAN-AZ SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ LAMP(スガツネ工業) 08522386

SLS-ELAN用取付座金 SLS-ELAN-AZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード08522386品番SLS-ELAN-AZ
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

SLS-ELAN-TV型、SLS-ELAN型をアルミフレームに取り付けるための座金です。

付属品
取付座金(木扉用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
種別取付座金本体セット内容-仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質質量(g)9.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
注意
取付ねじ別売(SLS-ELAN-AZ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする