曜日別特売
SB22-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機 08522455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB22-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機 08522455
SB22-200E 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機 08522455

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

(8件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台1次電圧220V-200V-0注文コード08522455品番SB22-200E
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

絶縁種別A容量(VA)2001次電圧220V-200V-02次電圧220V-200V-0-E仕様静電シールド付種別単相複巻質量(kg)約4.4端子形状アップねじ式端子台容量(kVA)0.2外形寸法D(mm)117外形寸法W(mm)108外形寸法H(mm)118外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×117×118取付寸法A(mm)75取付寸法B(mm)73取付寸法C(mm)48取付穴E(mm)6×10取付穴F(mm)4端子ねじ(mm)M41次電圧(V)220-200-02次電圧(V)220-200-0-E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08522333
2022-09-13
用途: 冷蔵庫のノイズ対策

S社製の比較的大きい家庭用冷蔵庫の電源が弱く、修理しても徐々にノイズが大きくなるので、アイソレートするために購入した。
トランスの出来は、かなり良く、不要なトランス鳴きも出ない。端子台は、ややグラグラするが、手で保持してねじ止めをするのには十分な強度を持っている。
同社製ケースに入れて固定した。200VA程度では、発熱も大きくなく、室温で十分に使用できる。
EIカットコアなので、ケースに入れても漏洩磁束は小さくない。低周波磁束が問題になるなら、薄い磁気焼鈍済みパーマロイか磁気焼鈍済み電気鉄板で、シールドする必要がある。200VAでもかなり磁束が高いので、影響する物のそばにはおかない事。30㎝だと1μTを超える。
ノイズカットトランスではないので、ノイズカットトランスほどの効果は無いが、インバータのノイズが多いS社製品が、他社程度にはなる。
突入電流が大きいので、薄型ブレーカでは注意が要る。

対象商品 : 08522385
2020-09-11
用途: オーディオ用として、ここからコンセントを繋ぎ、メインアンプ用として使用しています。
株式会社アスカ製造業

一聴で情報量が増加し、解像度が上がったことが分かります。アースを接続すると一段と締まった音になりました。20万円のメインアンプが50万円位のアンプになったようです。コストパフォーマンスは抜群です。

対象商品 : 08522333
2020-07-04
用途: 音響関係の趣味
医療・福祉・介護関連業

本商品を使用することにより、周波数帯域が拡大し音質がエネルギッシュになった。Rコアやトロイダルコアが良い等の評価を超越する成果が得られた。しかも安価で大変重宝しています。

対象商品 : 08522385
2018-09-13
用途: PCのACアダプターの入力に使用

定格の半分くらいで使用しているせいか、全くうなり、発熱はない。 
絶縁効果はアースを取っていないので、あまり期待していないが、ACとの静電容量は、使用していない時に較べ、格段の効果はあった。
ただ、当たり前だけれど、とても大きく、重い。

対象商品 : 08522333
2017-11-19
用途: 電子工作
株式会社team-7

交流用実験をするときに分離するため購入しました。
趣味で使うため、送料を含め他店舗と比較して非常に安く購入でき、
小遣いも厳しい折、懐にやさしく助かります。

対象商品 : 08522412
2017-12-20
用途: エンジン発電機のノイズを取るために使用。このため腹巻変圧器で1:1のものを探していましたがやっとスワロー電機さんのカタログで見つけることができました。
農・林・水産業

発電機のシャーシに取り付け中で性能確認はこれからです。

対象商品 : 08522315
2017-05-18
用途: 受電設備のメンテ時
黒岩電気設備管理

小形軽量で、リーク電流が流れないので助かります。また購入します。

対象商品 : 08522333
2016-11-07
用途: 自由気まま
なしその他業種

端子盤つきで使いやすい。
トランスに一個口コンセントを両面テープで貼り付け、絶縁変圧器として快適に使用。
心臓病でペースメーカー着用。だから電気毛布は漏電防止に電源きりで使用することと主治医が。 それで100/100の絶縁変圧器を入れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする