仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
(エンハンスド・カテゴリー5対応)
適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具トラスコ品番584-1356材質(ブラケット)PPE樹脂、(LAN中継コネクタ)ASSY色ブラック質量(g)18適合ケーブル1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T( エンハンスド・カテゴリー5対応)適合回路RJ-45コネクタを装備したUTP/STPケーブル