DMS-BB-BL デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523095

※カバー閉時 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS-BB-BL デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523095
DMS-BB-BL デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523095
DMS-BB-BL デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523095
DMS-BB-BL デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業) 08523095

デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(ベース)PPE樹脂、(ベースカバー、フラップカバー)ABS樹脂、(コードカバーA、コードカバーB)PPE樹脂、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ASSY(ベース)ブラック、(コードカバーA、コードカバーB)ブラック、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ブラック注文コード08523095品番DMS-BB-BL
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

屋内用の配線マルチタップです。
電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。
ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。
DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。

用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
コンセントカバー・プレート
付属品
ケーブルクリップ(2ヶ)
十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)
十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)
※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
仕様
正方形タイプ、空き+空き
使用温度:-10 ℃~+40 ℃
材質(ベース)PPE樹脂、(ベースカバー、フラップカバー)ABS樹脂、(コードカバーA、コードカバーB)PPE樹脂、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ASSY(ベース)ブラック、(コードカバーA、コードカバーB)ブラック、(埋込コンセント、差込プラグ ビニルキャップタイヤ長円形コード)ブラック質量(g)45定格電圧-コンセント個数0定格電流(A)-定格容量(W)-主材質ABS樹脂/PPE樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
注意
電源付仕様の場合は、合計15 A以内でご使用ください。
電源付きの本品を組み込んだ製品は電気用品(PSE)に該当する場合があります。別途で届出が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523007
2021-09-16
用途: 家具用コンセントとして使用。
建設業・工事業

取付けの仕方やコンセントとしての機能は十分であるが、商品の金額が高いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする