曜日別特売
ZL-3401-10 ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業) 08523506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-3401-10 ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業) 08523506
ZL-3401-10 ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業) 08523506
ZL-3401-10 ステンレス鋼製フック ZL-3401型 LAMP(スガツネ工業) 08523506

ステンレス鋼製フック ZL-3401型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)60
内容量1個注文コード08523506品番ZL-3401-10
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)
プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
寸法A(mm)36.7寸法B(mm)60寸法C(mm)37寸法D(mm)24.5寸法F(mm)10寸法t(mm)3.8寸法t1(mm)6材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし寸法E90°耐荷重N(kgf)200(20.4)耐荷重(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする