ZL-2104-10 ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業) 08523533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-2104-10 ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業) 08523533
ZL-2104-10 ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業) 08523533
ZL-2104-10 ステンレス鋼製フック ZL-2104型 LAMP(スガツネ工業) 08523533

ステンレス鋼製フック ZL-2104型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)29
内容量1個注文コード08523533品番ZL-2104-10
参考基準価格(税別)¥22,150販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。

付属品
回転止め剣先ピン
プラグ(木ねじ呼び4~5.1用、適用ドリル径Φ6)
ZL-2104-10:十字穴付バインドタッピンねじ4×30(ステンレス鋼)
ZL-2104-16:十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)
寸法A(mm)10寸法B(mm)29寸法C(mm)29寸法P1(mm)5寸法P2(mm)7材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L 仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重N(kgf)160(16.3)耐荷重(N)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする