R1-2402 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機 08523663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1-2402 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機 08523663
R1-2402 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機 08523663

単相 複巻 変圧器 Rシリーズ

(44件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台1次電圧100V-02次電圧24V-0注文コード08523663品番R1-2402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
絶縁種別A容量(A)0.21次電圧100V-02次電圧24V-0種別単相複巻変圧器質量(kg)約0.25端子形状BL形(ラグ端子板)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×35寸法I(mm)60端子ラグ取付寸法A(mm)52取付穴E(mm)3.5×4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 32A8ヒータ電源
不二パウダル株式会社製造業

32A8真空管のヒータ電源として使用。
定格0.5Aに対して、0.3Aの使用であるが特に問題は無し。
ヒータが温まるまでの過渡期(5秒程度)に定格を超える電流が流れてしまうが、
特に異常発熱などの現象は見られなかった。
近くにB電源トランスがあるが、前後に並べると磁束飽和しそうな
感じがしたので、直角に配置した。特に変な一次電流が流れるとか、
変なハムノイズが二次側に載ってくる事も無かった。
性能良く、安価で扱いやすいトランスだと判断されます。

2025-09-24
用途: オーディオ

自作アンプに使用しました。汎用品ですが磁束漏れも少ないようです。

対象商品 : 08523925
2024-02-14
用途: 潅水用電磁弁駆動用
農・林・水産業

潅水用電磁弁の電源がAC24Vです。最近の電源はスイッチング方式が主流なので変圧器の選択肢が少なくなりました。適切な規格の製品が入手できて助かりました。外形寸法は書いてあるのでその通りなのですが、思っていたより小さく、組み込みが簡単そうです。

対象商品 : 08523697
2023-05-28
用途: 220V用ハンダステーションの電圧を100V用に変更
その他業種

出力電圧24V ACでぴったりですし製品の大きさもちょうどよく満足しております。

対象商品 : 08523952
2022-10-18
用途: 制御盤組み込み
光進産業建設業・工事業

AC24V駆動の、位置制御モーターの電源として使いました。充電部が、露出するので、何かよい保護キャップないかと考えています。

対象商品 : 08523654
2022-12-25
用途: 真空管アンプの補助電源に使用した。(ヒーター電源)

容量に余裕があるようで発熱も少なく安心して使用できています。

対象商品 : 08523882
2022-08-28
用途: 電気工事の配線チェック作業用測定器に組み込み
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りで扱いやすくコストとのバランスが良かった。

対象商品 : 08523785
2022-05-06
用途: 調光製品の施工時に使用
株式会社ケネスサービス業

小型で扱いやすく安価なので重宝しています。製品の特性上困難とは思いますが、もう少し重量が軽くなると良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする