LAMP(スガツネ工業)
エッジシール 8855KUO-8-2500
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
08523892
品番
8855KUO-8-2500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
注意
定尺2500 mmでの販売です。
必要な長さにカットしてご使用ください。