曜日別特売
AUH-2700 パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 08524303

AUH-2700 パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 08524303
AUH-2700 パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 08524303
AUH-2700 パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 08524303
AUH-2700 パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ工業) 08524303

パネル吊金具 AUH型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)2700
内容量1個注文コード08524303品番AUH-2700
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。
取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。
パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。
連続したパネルの取り付けも簡単です。
大型パネル等の反りを防止する効果があります。
ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。

用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金寸法A(mm)2700仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
パネル、壁ともに必ず柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けてください。
耐荷重は本品(A寸法700 mmの状態)上下2本(780 mm間隔)に対し、高さ900 mm、
幅700 mm、厚さ25 mmのパネル(荷重は厚さの中心)を取り付けた場合の数値です。壁と荷重の距離やパネル材質によって変わりますので、ご注意ください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 壁かけ金具として

とてもよい品でおすすめしたいです。
AUH-C70でずれ止めもできました
長さも自由な線状のかけ金具なので本体の強度もある上に
ビスは自由に打てるので引き抜き強度は出せるし
きれいに納まります
さびにくいので外部看板などにも適していると思います

2024-10-08
用途: 表札(木製看板)の設置
有限会社吉野塗装店建設業・工事業

250×1200×30t位の板(縦型)2枚を壁面に設置するのに上下2本ずつ裏にセットして 入り口わきの壁面に設置した とてもしっかりと固定され よかった

対象商品 : 08524303
2020-04-28
用途: 絵画の吊り具として利用

長さが十分あり、適当にカットして利用。薄くて、上下のおさまりも良く良い品です。

対象商品 : 08524294
2019-04-01
用途: 木製棚等の壁掛け
永井建具店建設業・工事業

壁に取り付ける金具は色々ありますが、他と違い大きさによってカットも出来、壁に掛ける時の掛けやすさがとても素晴らしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08524303
2018-10-20
用途: パネルの設置に使用
その他業種

仕上げも綺麗な質のいい商品でした。メーカー物のパネルが、しっかりと設置出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする