曜日別特売
AVR-500E 海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ スワロー電機 08524494

海外用 交流定電圧電源装置 AVR-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード08524494品番AVR-500E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000

電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適です。

出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC170~260付属品入力コード 1.5m質量(kg)約4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×130保護機能ノーヒューズブレーカー容量(VA)500
注意
※最大定格容量でご使用になる場合は、連続2時間までとなります。2時間以上連続使用される場合は75%以下の容量でご使用下さい。
※カーボンブラシを使用していますので、メンテナンスが必要です。(2~3年が目安です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする