DOP-MK02 LEDマーカーライト フック型 ELPA 08526035

DOP-MK02 LEDマーカーライト フック型 ELPA 08526035
DOP-MK02 LEDマーカーライト フック型 ELPA 08526035
DOP-MK02 LEDマーカーライト フック型 ELPA 08526035

LEDマーカーライト フック型

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08526035品番DOP-MK02
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。

質量(g)約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値)光源赤色LED1灯搭載電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)ライト種類LED防水仕様防雨(IP×3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08526035
2024-07-03
用途: 作業時
その他業種

フックのプラスチック部分が劣化や割れそうで怖いし、使いにくいので カラビナだったら星4つ、
明るさは非常に目立ち 良かった。
ベルト調の巻くタイプがサイズが長すぎて腕や足に巻くには全く使えなかったのでこちらのフックタイプを買い直した

1が参考にしています
対象商品 : 08526035
2024-09-12
用途: 自転車
その他業種

自転車の後ろカゴにつけっぱなしにしていたら3ヶ月ほどで表面のビニールがベタついてきた。 
日光による劣化がある。 屋外につけっぱなしはダメだった。
ライトの光は明るくて良い

1が参考にしています
2024-10-08
用途: 整備
その他業種

白い文字のロゴ部分が爪でこすると簡単に落ちてしまう

1が参考にしています
対象商品 : 08526035
2021-12-20
用途: 在宅勤務の運動不足解消の散歩
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で、フック付きで、持ち歩き、夕方の車からの、被視認性向上に役立ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 08526035
2021-01-25
用途: 子供の塾やお稽古のカバンに使用
医療・福祉・介護関連業

いいです!値段も安いし、ボタン電池で交換可能!
赤いライトも付き、点滅したりとかなり重宝できます。
子供は小さくて車や自転車からも見えにくいため、冬場は日が暮れるのも早く自分の身を守るために500円はお得です。

4が参考にしています
対象商品 : 08526035
2021-02-23
用途: 夜間自転車通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

良い大きさ、性能
まだ電池の持ちは分かりませんが
気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 08526035
2017-12-11
用途: 夕暮れや夜間の安全向上

夕暮れや夜間、安全の為にパート従業員の帰宅時に使用させています。薄型で軽く、フックで簡単にカバン等につけられます。光り方も良く、夜間等に歩いたりする人に最適だと思います。値段も安く感じる程。

1が参考にしています
対象商品 : 08526035
2016-11-03
用途: お年寄りの夜の散歩のお供用に。

相手に存在を知らすためには十分使えるかな。
ただ、商品そのものが多少固い、ごわごわする感じがいまいちかと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする