曜日別特売
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586

RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586
RCK-4 脚立カバー RCK 長谷川工業 08526586

脚立カバー RCK

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)適合機種RZ・RZB・RAX・RC・RH・RHB・RS・RD・RSE・KS・RM・XAM・TOP注文コード08526586品番RCK-4
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合機種RZ・RZB・RAX・RC・RH・RHB・RS・RD・RSE・KS・RM・XAM・TOP材質(生地)ポリエステル、(底部突起)塩ビ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×80×70適合サイズ(mm)60×80まで質量(kg)0.12幅(cm)約8高さ(cm)約14奥行き(cm)約7
注意
※はしご時では、使用しないでください。
※予告なく色が変わる場合がありますので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08526586
2021-12-21
用途: 屋内使用の脚立作業

しっかりした滑り止め付きカバーで、木製のフロアでも滑りにくく問題ない。畳の上でも表面を傷めるほどではないようだ。色は結構派手な赤だけだが、もっと落ち着いたカラーがあっても良いのではと思う。

対象商品 : 08526586
2020-12-12
用途: 満足
建設業・工事業

脚立の足の養生!
靴下みたいに簡単です。
色合いもカッコいい

1が参考にしています
対象商品 : 08526586
2020-11-23
用途: 清掃作業用脚立に使用
美・CleanUpサービス業

清掃作業に使用する脚立の脚に使用
床を傷付けないで作業できるので重宝しています。

対象商品 : 08526586
2020-08-14
用途: 家の高い棚への出し入れ
教育・研究機関

新築の家で使うので、床が傷つかないように購入しました。建築現場のプロが使っていたので間違いはないかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08526586
2020-10-15
用途: 屋内用の脚立に装着
その他業種

屋内用の脚立に装着し、滑りや傷つきもなく大いに活用できている。

対象商品 : 08526586
2019-12-14
用途: 室内作業
その他業種

生地が厚くて良いが、ゴムの耐久性が心配なので紐で結ぶようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 08526586
2019-06-24
用途: 家事で使っています
その他業種

脚立の足をずっとタオルで巻いて使っていました。たまたま業者さんがこのカバーを使っているのを見て、探してみたら、このサイトにたどり着きました。サイズがちょっと大きいけど、ぜんぜん問題なく使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 08526586
2018-03-06
用途: フローリングでの使用
システム・Run

少しきつめでしたが、問題なく使用できました、軍手で代用していましたが、見た目にもみっともないので、こちらを購入しました、あと何セットか購入する予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする