曜日別特売
UL15EAC リフト 長谷川工業 08528555

リフト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
作業床高さ(m)0.38~4.53
最大積載荷重(kg)159
内容量1台注文コード08528555品番UL15EAC
参考基準価格(税別)¥1,941,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

マスト式高所作業台。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

作業床高さ(m)0.38~4.53最大積載荷重(kg)159材質アルミ(マスト部)質量(kg)335タイプスタンダード電源AC100V収納寸法(m)全高1.97×全長1.21×全幅0.74作業床面広さ(mm)660×680設置寸法(mm)1380×1680(アウトリガーセット時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき100,000/税込110,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする