ニューケミクール

(111件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4kg) 注文コード 08528922 品番 E-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。

希釈の目安5〜500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.0MB)
注意
作業時には必ず保護メガネ、ゴム手袋を着用してください。 ・他の薬剤、洗浄剤などと混ぜないでください。
壁や天井など、顔より高い箇所に使う場合は、液の飛び散りや垂れに注意してください。
アルミニウム、スズ、銅、真鍮器具、ガルバリウム鋼板、白木・竹製品には使用しないでください。
ご使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

商品説明動画

油汚れ用強力洗浄剤 ニューケミクールの洗浄力
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
管理物件の退去時清掃
不動産業

換気扇(シロッコファン)の汚れが簡単に落ちて大変助かっております。

2025-11-04
用途:
食用油などの汚れ落とし
サービス業

とにかく薬剤が強力なため、手袋は必須です(間違っても素手で作業してしまうと、手が思いっきり荒れます)。原液のままで使用するのは、長年掃除もせずに放置した油まみれの換気扇ぐらいで、通常は、3〜5倍程度に薄めて使用しても十分汚れは落ちます。とにかく、一般家庭では持て余すぐらい強力ですよ。

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
重機のオイルやグリスの汚れ落とし
シンワリース販売株式会社 様 (サービス業)

重機のオイルやグリスの汚れが気持ちいい位落ちます。
劣化した塗装も落ちるので濃度には注意が必要です。

対象商品:
26441757
2025-12-02
用途:
厨房床やフードなど油汚れの箇所
有限会社イーグルエンタープライズ 様 (卸売・小売業)

本当に油汚れが浮き上がり40℃設定のお湯にしてホースで流すと綺麗になります。毎月箱買い(20リットル)していますが3店舗の厨房 バックヤードを週一回清掃して丁度い
いです!

2025-12-07
用途:
キッチン周りの油汚れの清掃
サービス業

コンロ付近の油汚れに少し薄めたケミクールを少しかけしばらく置いた後ふき取ると油汚れがとても簡単に清掃が出来ます。

対象商品:
26441757
2025-11-06
用途:
ハウスクリーニング
ライジング 様 (サービス業)

何回か購入させて頂きました!汚れ取るにはやっぱケミクール!ハウスクリーニング業界ではなくてはならない洗剤です。この度は20キロ購入させて頂きましたー

対象商品:
08528922
2025-12-15
用途:
レンジフード清掃
サービス業

レンジフードのつけ置きや拭取りに使用していますが、よく落ちます

対象商品:
08528922
2026-02-09
用途:
厨房のお掃除用です
KonaCraft 様 (製造業)

油汚れにも対応してます レンジ 換気扇 壁 照明 薄めても使用します 良く落ちますよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする