日立産機システム
オイルフリーベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
適合機種
2.2OU-9.5GB 52.2OU-9.5GB 6
2.2OU-9.5GB 52.2OU-9.5GB 6
2.2OU-9.5GB 52.2OU-9.5GB 6
1.5OU-9.5GB 51.5OU-9.5GB 6
3.7OU-9.5GB 53.7OU-9.5GB 6
吐出空気量(L/min)
240
165
240
405
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08529368
品番
2.2OU-9.5CG
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。
吐出空気量(L/min)
240
付属品
消音器
適合機種
2.2OU-9.5GB 52.2OU-9.5GB 6
質量(kg)
41
ねじ径
G3/4B(吐出管取付部接続)
最高圧力(MPa)
0.93
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
547×341×472
回転速度(min
-1
[r.p.m])
650
モーター出力(kW)(50/60Hz)
2.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000