ムラテック
KDS スライドラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
16日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
800
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08530287
品番
SSR10-2012-3HR
参考基準価格(税別)
¥561,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途
金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。
均等積載量(kg/段)
1000
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2020
間口(mm)
1430
棚段数(段)
(スライド棚)3、(固定棚)1
トラスコ品番
452-8468
材質
スチール
ストローク(mm)
500
質量(kg)
217
タイプ
連結型
棚板寸法(mm)
(スライド棚)795×1200、(固定棚)815×1295
最大積載量(kg/台)
4000
棚板調整ピッチ(mm)
50
注意
※車上渡しにはフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません