曜日別特売
SKX3306 トップチェスト(4段6引出し) KTC 08530323

トップチェスト(4段6引出し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
内容量1台注文コード08530323品番SKX3306
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

フタが不意に閉まらない様、ストッパー機能付きのステーを2本採用しています。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用しています。

間口(mm)660奥行(mm)310高さ(mm)370質量(kg)23色(本体)レッド材質スチールトラスコ品番439-0571レッド引出し数6引出し寸法(mm)(上部スペース)650×300×65、(1段目)170×270×40×3、(2、3段目)570×270×40、(4段目)570×270×60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×310×370
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする