曜日別特売
FB-4A-2 LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ ヤマト産業 08530402

LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台流体液体アルゴン注文コード08530402品番FB-4A-2
参考基準価格(税別)¥465,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。
・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。
・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。
・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。

用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用トラスコ品番440-4971形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ流体液体アルゴン使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする