曜日別特売
KK-18WS MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式 ダイヤ精工 08530445

※使用例

KK-18WS MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式 ダイヤ精工 08530445
KK-18WS MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式 ダイヤ精工 08530445

MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード08530445品番KK-18WS
参考基準価格(税別)¥64,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)

用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。適合2本質量(kg)8.3トラスコ品番431-3763材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする