曜日別特売
JLS-LED402 saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業 08530768

 

JLS-LED402 saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業 08530768
JLS-LED402 saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業 08530768
JLS-LED402 saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業 08530768
JLS-LED402 saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業 08530768
JLS-LED402 saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業 08530768

saga ライトスタンドLED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
消費電力(W)21W×2灯
内容量1台注文コード08530768品番JLS-LED402
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。

用途
工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
全光束(Lm)3590電球の種類LEDコード長さ(m)5消費電力(W)21W×2灯電源タイプ電源コード式芯数2トラスコ品番452-9286材質蛍光管40ラット型LED採用質量(kg)10.4高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式照度(Lx)5340(0.3m)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする