曜日別特売
UMN103.15 ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆) 08532054

UMN103.15 ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆) 08532054
UMN103.15 ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆) 08532054
UMN103.15 ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆) 08532054
UMN103.15 ユニボールシグノ ノック式極細 uni(三菱鉛筆) 08532054

ユニボールシグノ ノック式極細

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード08532054品番UMN103.15
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。

インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.38厚さ(mm)15.0全長(mm)137.8質量(g)10.0シリーズユニボールシグノ方式ノック式最大径(Φmm)10.5替芯UMR-83芯インクゲルインク入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08532045
2025-12-01
用途: 普段書き
ENDLESSサービス業

コレが出てから使用しており、コレ以外はありえない。書く事に関しては抜群。

2024-11-07
用途: 日記やメモ
その他業種

握り具合がちょうどよく、細い先(0.38)でも詰まらないで滑らかにインクが出るところが気に入っています。

2024-10-01
用途: とても使い易いです

とても使い易くて、芯だけを購入したり、リピしています。
極細が好きです。

対象商品 : 08532045
2024-06-23
用途: 事務作業

とにかく何を書くにもこのボールペン。用途別にサイズを変えて愛用しています。細字も擦れず滑らか。

対象商品 : 87103572
2021-10-22
用途: 資料作成時
製造業

細字で滑らか、とても書きやすい。ちまちま書くのに向いています。一時はよく見かけたのですが、最近見る機会が減っています。ずっとあって欲しい。私にとっては最高のボールペンです。

1が参考にしています
対象商品 : 08532045
2021-06-22
用途: 記録

安定の使いやすさです。
細かい所にも書きやすい。
若干、インクの減りが早い気もしますが許容範囲かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08532054
2021-04-30
用途: 仕事用
卸売・小売業

今回は赤を購入しましたがとても書きやすかったので他の色も購入したいと思いました。お値段もお安く大満足です。

対象商品 : 87103572
2020-11-19
用途: 書きやすい
サービス業

発色もよくしっかり書きやすい。細いのに濃く書けるのでくっきりはっきり見えます。
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
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする