TRUSCO
SM3型SUS棚 連結
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
581
高さ(mm)
1800
注文コード
08533342
品番
SM3-6465B
参考基準価格(税別)
¥355,850
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質
本体/ステンレスSUS304、ベース/ポリプロピレン(再生材100%使用)
段数
5
幅(mm)
1200
奥行(mm)
581
トラスコ品番
283-7587
質量(kg)
60.4
高さ(mm)
1800
間口(mm)
1200
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×581×1800
有効間口(mm)
1140
棚板内寸・間口(mm)
1140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません