曜日別特売
SM3-6594B SM3型SUS棚 連結 TRUSCO 08533412

SM3-6594B SM3型SUS棚 連結 TRUSCO 08533412
SM3-6594B SM3型SUS棚 連結 TRUSCO 08533412

SM3型SUS棚 連結

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)931高さ(mm)1800注文コード08533412品番SM3-6594B
参考基準価格(税別)¥580,720販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。

材質本体/ステンレスSUS304、ベース/ポリプロピレン(再生材100%使用)段数4幅(mm)1500奥行(mm)931トラスコ品番283-7722質量(kg)109高さ(mm)1800間口(mm)1500外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×931×1800有効間口(mm)1440棚板内寸・間口(mm)1440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする