曜日別特売
SM3-T66S SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCO 08533832

SM3-T66S SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCO 08533832
SM3-T66S SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCO 08533832

SM3型SUS棚用棚板 中受付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット奥行(mm)571トラスコ品番283-8443注文コード08533832品番SM3-T66S
参考基準価格(税別)¥86,250販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
間口(mm)1800奥行(mm)571材質本体/ステンレスSUS304トラスコ品番283-8443質量(kg)17.1有効間口(mm)1740
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする