※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
イーグルワゴン FAW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
730
730
870
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08533875
品番
FAW-793D-W
参考基準価格(税別)
¥80,760
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます
段数
3
引出し
なし
高さ(mm)
730
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
トラスコ品番
436-9572
質量(kg)
28.5
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
キャスター種類
双輪
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000