曜日別特売
CVA-12HST-G オフィスカウンター 中棚付ハイカウンター TRUSCO 08534584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVA-12HST-G オフィスカウンター 中棚付ハイカウンター TRUSCO 08534584
CVA-12HST-G オフィスカウンター 中棚付ハイカウンター TRUSCO 08534584

オフィスカウンター 中棚付ハイカウンター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1台注文コード08534584品番CVA-12HST-G
参考基準価格(税別)¥95,870販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

色(本体)ホワイト間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)890トラスコ品番454-0557質量(kg)44.2棚板自由棚1枚色(縁)グレー材質スチールホワイト棚段数3段天板厚さ(mm)20mmメラミン化粧ABS巻シリンダー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×890棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする