曜日別特売
M3-6362Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534898

メイン画像

M3-6362Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534898
M3-6362Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534898
M3-6362Y2B タイヤラック 連結 TRUSCO 08534898

タイヤラック 連結

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)581
棚段数(段)2+2(タイヤ段数)
内容量1セット注文コード08534898品番M3-6362Y2B
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

トラスコ品番
450-0989
質量(kg)
44.1
奥行(mm)
581
間口(mm)
900
棚段数(段)
2+2(タイヤ段数)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
材質(本体)
スチール
タイプ
連結型
梱包数
1台
棚ピッチ(mm)
25
材質(ベース)
ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)
粉体塗装
外寸法・高さ(mm)
1811
均等積載量(kg/段)
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×581×1811
有効間口(mm)
840
最大積載量(kg/台)
2500
棚板調整ピッチ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
581
外寸法・間口(mm)
900
棚板内寸・間口(mm)
840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする