曜日別特売
NTS-402N-W ツールワゴン 引出付 TRUSCO 08535713

 

NTS-402N-W ツールワゴン 引出付 TRUSCO 08535713
NTS-402N-W ツールワゴン 引出付 TRUSCO 08535713
NTS-402N-W ツールワゴン 引出付 TRUSCO 08535713

ツールワゴン 引出付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
質量(kg)30.4
間口(mm)750
内容量1台注文コード08535713品番NTS-402N-W
参考基準価格(税別)¥95,420販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。

積載荷重(kg)150均等荷重(kg)40材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ウレタンホワイト仕様シリンダー錠付トラスコ品番440-8306質量(kg)30.4材質(キャスター)スチール天板高さH(mm)30(表裏両用)ストッパーあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×425×70棚板調整ピッチ(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする