用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。段数2耐荷重(kg)200均等荷重(kg)120引出しなしキャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ゴム色ホワイトトラスコ品番450-1411質量(kg)20.6間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×762材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチールキャスター種類双輪棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)